Pneumatisk hammare CP (Chicago Pneumatic) 8941171111
Pneumatisk hammare CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):8941171111
Rubix:344630

Produktinformation : CP7111HK HAMMER HEX SHANK KIT
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 320x250x100 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1600 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 320x250x100 mm |
| Paketerad vikt | 3160 g |
| lag | 3000 cp/min |
| Vikt | 1.6 kg |
| Luftkonsumtion | 660 l/min |
| Längd | 171 mm |
| Modell | cp 7111 hk |
| Handtagsmontage | 10.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 978,79 kr Ex moms
/ Styck
2 473,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
