Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 526800
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:526800
Rubix:527222
Tillverkare:526800

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seal Pneuko M210 40 X 8.1 X 11.6 / 15.95 mm 75 FKM 181327
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30,001 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 40 mm |
| Innerdiameter | 8.1 mm |
| Höjd | 11.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
11 167,08 kr Ex moms
/ Styck
13 958,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
