Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421665
Rubix:524722
Tillverkare:40421665

Produktinformation : 40421665
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5,191 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 32 mm |
| Innerdiameter | 17 mm |
| Höjd | 10 mm |
| Material | au |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,45 kr Ex moms
/ Styck
1 010,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
