Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 14715
Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:14715
Rubix:524067
Tillverkare:14715

Produktinformation : Piston Seal T OF 12 X X 8 / 6 mm 88 NBR 101
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 11,351 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 12 mm |
| Höjd | 8 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,03 kr Ex moms
/ Styck
1 167,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
