Kolvtätningar Freudenberg Sealing Technologies 49024486
Läpptätningar
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49024486
Rubix:528745
Tillverkare:49024486

Dokumenter
Produktinformation : Piston Seals NAPN 12 X 7 X 4 / 2.5 mm 80 NBR 186349
Groove ring NAPN 75 FKM 230553
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 0,271 g |
|---|---|
| Yttre diameter | 12 mm |
| Innerdiameter | 7 mm |
| Höjd | 4 mm |
| Material | 80 nbr 186349 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,02 kr Ex moms
/ Styck
440,02 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
