Referenser
Bosch:2607001178
Rubix:361332
EAN:3165140048439



Produktinformation : LIMSTIFT SVART 11X200MM 500 GR - 2607001178 - BOSCH
Styrkor
•Glue Stick creates an elastic and tough hold and glues
Ideal for adhering seals, carpet and metals
Ideal for adhering seals, carpet and metals
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 540 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 240x103x41 mm |
| Paketerad vikt | 564 g |
| Färg | svart |
| Vrsta uporabe | collage de joints, moquettes et métaux; réparation, fixation, montage et étanchéification. |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
336,48 kr Ex moms
/ Styck
420,60 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
