• Kataloger
  • Kontakta oss
    • Drivelement(6 625)
    • Växellådor(4 391)
    • Mekanisk kraftöverföring(55 317)
    • Maskinbearbetning, skärning och borrning(20 527)
    • Pneumatik, Hydraulik(35 945)
    • Verktyg och Maskiner(24 266)
    • Personligt skydd, säkerhet och hygien(27 714)
    • Underhåll och reparationer(1 475)
    • Gas/Svets(343)
    • Fästmaterial, lim och tejp(34 452)
    • Utrustning(4 047)
    • Lim(216)
    • Tejp och skyddsfilmer(730)
    • Fästelement(32 853)
    • Tving och knoppar(118)
    • Lås, beslag och säkerhetsprodukter(530)
    Se
    • Dörr, grind(2)
    • Säkerhetsskåp, brevlådor och relaterade produkter(5)
    • Hänglås och relaterade produkter(501)
    • Åtkomstkontroll och säkerhet(11)
    • Layout(11)
    Se
    1. Rubix kategorier
    2. Fästmaterial, lim och tejp
    3. Lås, beslag och säkerhetsprodukter
    4. Hänglås och relaterade produkter
    5. Sändningsutrustning
    6. Lås ut käke, tag, kabel
    7. 130819 - 130819

    Lås ut käke, tag, kabel Brady 130819

    Lås ut käke, tag, kabel Brady

    Se teknisk information

    Referenser

    Brady:130819
    Rubix:463103
    Tillverkare:130819
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Teknisk sammanfattning

    Diameter73.8 mm

    Produktinformation : 130819 - 130819


    Teknisk information


    Attribut
    Diameter73.8 mm
    Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
    421,41 kr Ex moms
    / Styck
    526,76 kr Inkl moms
    • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

    Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.

    Lås ut käke, tag, kabel Brady S HOOK MESSING 38 MMLås ut käke, tag, kabel Brady 134018Lås ut käke, tag, kabel Brady 105718Lås ut käke, tag, kabel Brady M21-750-499Lås ut käke, tag, kabel Brady 065815Lås ut käke, tag, kabel Brady GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 YELLOWLås ut käke, tag, kabel Brady 8' SHEATHED CABLE ATTACHMENT FOR UVLOLås ut käke, tag, kabel Brady GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 BLUELås ut käke, tag, kabel Brady 805840Lås ut käke, tag, kabel Brady MINI CABLE LOCKOUT WITH NYLON CABLE 2.4MLås ut käke, tag, kabel Brady S HOOK S STEEL 38 MMLås ut käke, tag, kabel Brady MINI CABLE LOCKOUT WITH STEEL CABLE 2.4MLås ut käke, tag, kabel Brady LARGE UNIV VALVE LO W/ARM & 8' CABLE ATTLås ut käke, tag, kabel Brady 050943Lås ut käke, tag, kabel Brady 051254
    Rubix

    Europas ledande distributör inom MRO – produkter för underhåll, reparation och drift

    Rubix Mobil App

    Scanna produkter för omedelbar återbeställning

    Få den på Google PlayLadda ner påApp Store

    OM RUBIX

    • Kontakta oss
    • Kontaktformulär
    • Rubix Group
    • Om oss
    • Villkor

    PRAKTISKT

    • Glömt lösenord
    • Logga in

    © UPPHOVSRÄTT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATASÄKERHET | KAKPOLITIK | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori webbplatskarta | Webbplatskarta paginerade kategorier