Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady 800114
Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady
Se teknisk informationReferenser
Brady:800114
Rubix:471542
Tillverkare:800114
Produktinformation : 800114 - Cable Lockout Device PR + 10 FT cabl
Teknisk information
Attribut
| Längd | 3050 mm |
|---|---|
| Bredd | 148.5 mm |
| Höjd | 50.2 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
960,32 kr Ex moms
/ Styck
1 200,40 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
