Strömbrytaren har fastnat, ventilerna har fastnat Brady 090851
Miniature circuit breaker lockout systems
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Brady:090851
Rubix:461993
Tillverkare:090851
EAN:0662820046400




Dokumenter
Produktinformation : 090851 - MINI. CIRCUIT BREAK LO EURO POW 6/PK
Safe and efficient method of consigning European circuit breakers. Unique! - installation requires no tools. The lockout system is easily installed using a push-button.
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 20.96 mm |
|---|---|
| Längd | 20.17 mm |
| Bredd | 7.4 mm |
| Höjd | 41.72 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 649,06 kr Ex moms
/ packet
2 061,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
