Referenser
Brady:236921
Rubix:454172
Tillverkare:236921

Produktinformation : 236921 - SCISSOR LOCKOUT : 0,9 m
236921 Scissor Lockout : 0,9 M
Teknisk information
Attribut
| Längd | 910 mm |
|---|---|
| Bredd | 115 mm |
| Höjd | 16 mm |
| Typ | 236921 scissor lockout : 0 9 m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 114,70 kr Ex moms
/ Styck
1 393,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
