Referenser
Arvid Nilsson:11016080
Rubix:6326546
EAN:7319000714989


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M16x80 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm