Referenser
Arvid Nilsson:1312040
Rubix:6305262
EAN:7319000118664

Produktinformation : M6S-H D933-8.8 M12x40 6kt Skruv (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 40 mm |
|---|---|
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
