Referenser
Arvid Nilsson:11106090
Rubix:6326251
EAN:7319000732396


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M6x90 6kt Skruv (200PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm