Referenser
Arvid Nilsson:12110030
Rubix:6325203
EAN:7319007425444

Produktinformation : M6S-H D933-A4-80 M10x30 6kt Skruv (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 30 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
