Referenser
Arvid Nilsson:11104050
Rubix:6326280
EAN:7319000728276


Teknisk sammanfattning
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8-FZB M4x50 6kt Skruv (500PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 50 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran