Referenser
Arvid Nilsson:1112160
Rubix:6328565
EAN:7319000115694

Produktinformation : M6S D931-8.8-FZB M12x160 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 160 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
160 mm
