Referenser
Arvid Nilsson:11016130
Rubix:6326541
EAN:7319000715481


Teknisk sammanfattning
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M16x130 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 130 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 16 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
130 mm