Bult sexkant Reyher DIN 931 8.8 M 12 x 90 galv. verzinkt gal Zn S
Bult sexkant Reyher
Se teknisk informationReferenser
Reyher:DIN 931 8.8 M 12 x 90 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:6367329



Produktinformation : DIN 931 8.8 M 12 x 90 zinc plated gal Zn PU=S, Hexagon head bolts - 000931081000120090
DIN 931 8.8 zinc plated Hexagon head bolts with shank - dimension: M 12 x 90 PU=S (50 pieces)
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4620 g |
|---|---|
| Längd | 90 mm |
| Material / finish | Stål |
| Klass | 8.8 |
| Standard | DIN 931 |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Form av huvudet | standard version (without different types) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
556,03 kr Ex moms
/ packet
695,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran