Referenser
Arvid Nilsson:11018090
Rubix:6326521
EAN:7319000143994

Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
Produktinformation : M6S I4014-8.8 M18x90 6kt Skruv (25PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Typ av avtryck | sexkantig (hex) |
| Gängdiameter | 18 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran