Referenser
Arvid Nilsson:ISO 4762 12.9 UB M4x8 SH Skrue Innvendig 6-Kant
Rubix:6328183
EAN:7319007700244

Produktinformation : MC6S I4762-12.9 M4x8 Insexskruv (1000PK)
Screw with inward hexagonal grip and a cylindrical head.
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Standard | ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M4 |
| Klass | 12.9 |
| Gängdiameter | 4 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
748,19 kr Ex moms
/ packet
935,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
