Referenser
Arvid Nilsson:40008016
Rubix:6314336
EAN:7321130701876

Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M8x16 Insexskruv Styrtapp (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 16 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål |
| Standard | DIN 6912 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gängdiameter | 8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
16 mm
