Våt- och torrdammsugare Milwaukee 4933416060
Våt- och torrdammsugare Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:4933416060
Rubix:6463871
EAN:4002395236602


Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 230 V |
Produktinformation : Vacuum Cleaner, AS 300 ELCP - 4933416060 - Milwaukee
30l. Dammsugare med CLEAR-PRESS filterrengöringssystem. 1500 watt. 250 mbar. Uttag för elmaskiner - 2400 watt. Behållare med 30 liters kapacitet. Våt och torr dammsugning. Överfyllnadsskydd för vätskor. Dammklass L. Filterpåse i fleece med dubbla väggar. 2 x rör i kromad metall, 1 x böjt rör med snabbkoppling, universalt golvmunstycke till våt-/torrsugning, 2 x elverktygsadaptrar, filterpåse i fleece, dammsugarpåse, 4 m x 36 mm antistatisk slang.
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 250 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Strömförsörjning | 230 V |
| Tank | 30 l |
| Ljud nivå | 62 dBA |
| Vikt | 10 kg |
| Slangens längd | 4000 mm |
| Sugbredd | 36 mm |
| Kabellängd | 7.5 m |
| Luftflöde | 61.7 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 257,87 kr Ex moms
/ Styck
11 572,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran