Referenser
Kärcher:1.148-311.0
Rubix:6275198
EAN:4054278061344







Teknisk sammanfattning
| Vakuum | 254 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1380 W |
| Strömförsörjning | 220 V |
Produktinformation : NT 40/1 Tact Te L *EU - 11483110 - Kärcher
Teknisk information
Attribut
| Vakuum | 254 mbar |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1380 W |
| Strömförsörjning | 220 V |
| Tank | 40 l |
| Luftflöde | 74 l/s |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran