Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee M18 RADDAB+G2-0

Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:M18 RADDAB+G2-0
Rubix:6446137
Tillverkare:4933492344
EAN:4058546417116

Produktinformation : Jobsite Radio DAB+, M18 RADDAB+G2-0 - 4933492344 - Milwaukee


MILWAUKEE® M18™ radio - DAB+/FM mottagare med digital processor. Digital Bluetooth®-mottagare. Drivs av MILWAUKEE® M18™-batteri eller nätkabel. Inbyggt handtag. Kraftig konstruktion skyddar mot förhållandena på arbetsplatsen. Skyddat USB-C uttag. Upp till 13 timmars driftstid per M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah batteri. Vikt (5,0 Ah) 3,9 kg. Levereras utan batteri och laddare. Kemikalieskatt tillkommer.

Teknisk information


Attribut
4 879,40 kr Ex moms
/ Styck
6 099,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran