Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee 4933471494

Compact Transfer Pump

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:4933471494
Rubix:6284538
Tillverkare:4933471494
EAN:4058546293932
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typcompact transfer pump
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Water Pump M18 BTP-0 - 4933471494 - Milwaukee


M18™ vattenpump. Väger 3,4 kg och är lättare än andra nätdrivna pumpar med samma prestanda. Med en flödeshastighet på 1 817 l / tim kan den pumpa 908 l vatten på ett M18™ 5,0 Ah-batteri. REDLINK™-elektroniken stänger automatiskt av pumpen för att undvika torrpumpning. Verktygets flexibla pumphjul och kraftfulla motor genererar en sughöjd upp till 5,5 m och en lyfthöjd upp till 23 m. 3/4˝ R utvändigt gängade anslutningar (passar Gardena-koppling). Används endast till rent vatten. Levereras utan batterier och laddare.

Styrkor

•18V transfer pump with 3.4 kg in weight, it's lighter than other corded transfer pumps with an equal performance
With a flow rate of 1817 l/h, it can deliver 908 l of transferred water with one M18™ 5.0 Ah battery charge
REDLINK™ intelligence can recognise when the tool stops moving water and automatically shuts itself off to avoid dry pumping
The tool's flexible impeller and powerful motor generate a lift height up to 5.5 m and a head height up to 23 m
¾″ BSPT male thread reception for any standard water hose available. For the inlet, a hose with 19 mm inner diameter is recommended, for optimised performance
To be used for water, clear of debris only
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Teknisk information


Attribut
Typcompact transfer pump
Spänning18 V
5 382,41 kr Ex moms
/ Styck
6 728,01 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran