Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee 4933498982

Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:4933498982
Rubix:6457469
Tillverkare:4933498982
EAN:4058546528515

Produktinformation : Nibbler, M18 FNB35-0X - 4933498982 - Milwaukee


MILWAUKEE® M18 FUEL™ nibblare levererar snabba och rena snitt med en maximal kapacitet i 3,5 mm i mjukt stål, 2,8 mm i rostfritt stål och 4,0 mm i aluminium. Fyra hastighetslägen för maximal kontroll i olika material. Verktygsfri 90° stegändring av kapriktningen. Verktygsfria stans- och dynbyten. Spånuppsamlingspåse för en ren arbetsmiljö. LED-lampa belyser arbetsytan. Handtag med vibrationsdämpning minskar vibrationsexponeringen. Integrerad bälteskrok och fästpunkt för säkerhetslina. Integrerat ONE-KEY™. Vikt utan batteri är 3,1 kg. Levereras utan batterier och laddare i en HD-box.

Teknisk information


Attribut
17 366,27 kr Ex moms
/ Styck
21 707,84 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran