Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee M18 BLTRC-0

Rod Cutter

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Milwaukee:M18 BLTRC-0
Rubix:6462131
Tillverkare:4933471150
EAN:4058546287788
brand logo

Teknisk sammanfattning

Dokumenter

Produktinformation : Threaded Rod Cutter, M18 BLTRC-0X - 4933471150 - Milwaukee


M18™ kolborstfria gängstångskap levererar en enkel lösning för rena och installationsklara kapade gängstänger. Kolborstfri motor ger användaren möjlighet att kapa M6, M8, M10 och M12 i stål eller M6, M8 och M10 hård/rostfri gängstång, med en drifttid upp till 300 kapningar (2,0 Ah). Inkluderade skär täcker de vanligaste storlekarna: M6, M8, M10 och M12 som ändras genom att endast rotera skären. Intelligent design ger optimal balans för kapningar över huvudet och ett centrerat grepp möjliggör enhandsanvändning och bästa kapsynlighet. Vikt utan batteri 3,9 kg. Levereras i HD Box utan batterier och laddare.

Styrkor

•M18™ brushless threaded rod cutter delivers a fast and effortless solution for cutting threaded rods
Included cutting dies cover the most common sizes of threaded rod: M6, M8, M10 and M12, which can be changed by rotating the dies
Optimised tool handling allows better visibility, guarantees easy alignment and precise cut accuracy
Intelligent design delivers optimum balance for overhead cutting, as well as great stability for pre-fab applications
Fully balanced tool, with a centred grip design, provide a perfect one handed operation
Automatically opens dies after a cut is complete to allow the user to do fast repetitive cuts
Brushless motor, REDLITHIUM™ battery pack and REDLINK™ electronic deliver power, run time and durability
Flexible battery system: works with all MILWAUKEE® M18™ batteries

Användningsområden

Overhead Cutting;Cutting Threaded Rods

Teknisk information


Attribut
Typrod cutter
Spänning18 V
9 796,07 kr Ex moms
/ Styck
12 245,09 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran