Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee 4933446639

Bärbara elverktyg - Övrigt Milwaukee

Se teknisk information

Referenser

Milwaukee:4933446639
Rubix:6440896
Tillverkare:4933446639
EAN:4002395005420
brand logo

Produktinformation : Jobsite Radio Charger With Bluetooth, M18 RC-0 - 4933446639 - MILWAUKEE


M18™ Radio/Laddare. Exklusiv AM/FM-mottagare med digital processor. Ger bra mottagning och klar signal. Premium högtalare och 40 W förstärkare ger starkt och klart ljud. Förseglat extrafack skyddar ljudenheter vid dåligt väder. Förstärkt ram och metall handtag för skydd i tuffa arbetssituationer. Upp till 10 st förinställda radiokanaler. Bluetooth - Spela musik upp till 30 m från din smartphone, dator eller läsplatta. Inbyggd laddare för snabb och bekväm laddning av samtliga M18™-batterier. Skyddande USB utgång laddar enheten både när radion är nätdriven och batteridriven. Batteridriven / Nätdriven - Med ström från MILWAUKEE® M18™-batterier eller vägguttag. Vikt 7,7 kg. Levereras utan batteri och laddare. Kemikalieskatt tillkommer.

Teknisk information


Attribut
4 736,88 kr Ex moms
/ Styck
5 921,10 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran