Referenser
Makita:DDF489Z
Rubix:6453501
Tillverkare:DDF489Z
EAN:0088381775700


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 620 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Vikt | 1.5 kg |
Produktinformation : Borskrutrekker 18V 13mm - DDF489Z - Makita
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 620 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Vikt | 1.5 kg |
| Sladdlös | ja |
| Spänning | 18 V |
| Maximalt vridmoment | 73 N.m |
| Ingen lasthastighet | 1800 rpm |
| högsta hastighet | 1800 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 052,89 kr Ex moms
/ Styck
5 066,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran