Referenser
Makita:DDA350Z
Rubix:6258447
EAN:0088381667845

Produktinformation : VINKELBORMASKIN DDA350Z 18V MAKITA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 314x79x115 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1800 g |
| Vikt | 1.8 kg |
| Sladdlös | ja |
| Spänning | 18 V |
| Maximalt vridmoment | 10.3 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 239,65 kr Ex moms
/ Styck
4 049,56 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
