Referenser
Bosch:GWB 12V-10 (0601390909)
Rubix:6291382
Tillverkare:0601390909
EAN:3165140773256




Produktinformation : BOSCH Vinkelbormaskin Gwb12V-Li Solo L-Boxx
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 440x355x120 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 900 g |
| Paketerad vikt | 3580 g |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Vikt | 0.9 kg |
| Sladdlös | ja |
| Spänning | 12 V |
| Maximalt vridmoment | 11 N.m |
| Ingen lasthastighet | 1300 rpm |
| högsta hastighet | 1300 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 871,61 kr Ex moms
/ Styck
3 589,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
