Referenser
Bosch:GSB 21-2 RCT (060119C700)
Rubix:361064
Tillverkare:060119C700
EAN:3165140505642


Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 1300 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 40 mm |
| Vikt | 2.85 kg |
Dokumenter
Produktinformation : SLAGBORRMASKIN GSB 21-2 RCT 1300W - 060119C700 - BOSCH
The most powerful tool in its class with Constant Electronic and Torque Control for the toughest applications.
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 1300 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 40 mm |
| Vikt | 2.85 kg |
| Sladdlös | nej |
| Maximalt vridmoment | 7.8 N.m |
| Ingen lasthastighet | 3000 rpm |
| högsta hastighet | 3000 rpm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 188,25 kr Ex moms
/ Styck
6 485,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran