Referenser
Metabo:BE 75-16
Rubix:336509
Tillverkare:600580000
EAN:4007430201737





Teknisk sammanfattning
| Motorns märkeffekt | 750 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 16 mm |
| Vikt | 2.6 kg |
Produktinformation : MTB BE75-16BORRMASKIN
Teknisk information
Attribut
| Motorns märkeffekt | 750 W |
|---|---|
| Borrkapacitet av stål | 16 mm |
| Vikt | 2.6 kg |
| Sladdlös | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran