Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Dewalt DCF922P2T-QW
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Dewalt
Se teknisk informationReferenser
Dewalt:DCF922P2T-QW
Rubix:6452094
EAN:5035048743836

Produktinformation : Mutterdragare 18V XR, 1/2'', 2x5,0Ah, TSTAK, PIN - DCF922P2T-QW - DeWalt
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Maximalt vridmoment | 406 N.m |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 2500 rpm |
| Modell | dcf922p2t-gb |
| Batterikapacitet | 5 Ah |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 759,63 kr Ex moms
/ Styck
9 699,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran