Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Bosch 06019N3201
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Bosch
Se teknisk informationReferenser
Bosch:06019N3201
Rubix:6460520
Tillverkare:06019N3201
EAN:4053423321562


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 63 N.m |
Produktinformation : Drill GSR 18V-65 SOLO L-BOXX - 06019N3201 - Bosch
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 63 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 2100 rpm |
| Modell | gsr 18v-65 |
| Vikt | 1.06 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 614,12 kr Ex moms
/ Styck
4 517,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran






