Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee 4933464979
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:4933464979
Rubix:6280721
Tillverkare:4933464979
EAN:4058546229245




Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 34 N.m |
Produktinformation : Drill/Screwdriver, Interchangeable Heads M12 FDDXKIT-202X - 4933464979 - Milwaukee
Kompakt M12 FUEL™ 4-i-1 borrskruvdragare med avtagbara chuckar. ¼˝ Hex-fäste bakom chucken reducerar borrlängden till 130 mm vid behov. 10 mm chuck. Inline-grepp för oöverträffad åtkomst och kontroll. Brushless POWERSTATE™-motor levererar upp till 34 Nm. Magnethållare för enkla bitsbyten. REDLINK PLUS™-system ger ett avancerat skydd mot överbelastning. En del av MILWAUKEE® M12™-batterisystem. Vikt med batteri 0,9 kg. Levereras med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-batterier, 40 min. laddare, 10 mm nyckelfri chuck, 1/4" hex chuck, vinkelskruvsats 1/4˝ Hex i metall, tillsats för kantnära skruvning 1/4˝ Hex och staplingsbar HD Box.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 34 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1600 rpm |
| Modell | m12 fddxkit-202x |
| Batterikapacitet | 2 Ah |
| Vikt | 0.9 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 583,41 kr Ex moms
/ Styck
6 979,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran