Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee M18 FRAD2-0
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:M18 FRAD2-0
Rubix:6454644
Tillverkare:4933471207
EAN:4058546288358


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 122 N.m |
Produktinformation : Right Angle Drill, M18 FRAD2-0 - 4933471207 - Milwaukee
M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-växlad vinkelborrmaskin. Batteriindikator och LED-lampa. POWERSTATE™ kolborstfri motor ger konstant kraft och tryck med kapacitet upp till 152 mm hål. REDLINK PLUS™-elektronik levererar ett avancerat överbelastningsskydd. Upp till 100 hål med en 65 mm-borr i trä. Växelhus i metall och 13 mm chuck för maximal hållbarhet. Del av MILWAUKEE® M18™-plattform. Låg hastighet 0-500 varv/min och hög hastighet 0-1 550 varv/min. Vikt med batteri 6,4 kg. Levereras utan batterier och laddare.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 122 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1550 rpm |
| Modell | m18 frad2-0 |
| Vikt | 6.4 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 356,06 kr Ex moms
/ Styck
9 195,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran