Referenser
Milwaukee:4933498549
Rubix:6448001
Tillverkare:4933498549
EAN:4058546524180
Produktinformation : FORGE Battery And Charger Kit, M18 FORGENRG-602 - 4933498549 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ 6,0 Ah REDLITHIUM™ FORGE™ batterikit: 2 x M18 FB6 6,0Ah REDLITHIUM™ FORGE™-batterier och en M18 DBSC laddare (25 min.). Kompatibel med samtliga M18™-verktyg i sortimentet.
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 6 Ah |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
15 371,72 kr Ex moms
/ Styck
19 214,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

