Referenser
Milwaukee:4933498610
Rubix:6454154
Tillverkare:4933498610
EAN:4058546524791

Produktinformation : Battery Kit, M18 FORGENRG-122 - 4933498610 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ 12.0Ah FORGE™ startkit inkluderar 2 x M18 FB12 FORGE™ batterier och en M12-18FC snabbladdare (130 min.). Kompatibel med alla M18™ verktyg.
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 12 Ah |
|---|---|
| Spänning | 18 V |
| Modell | m18 forgenrg-122 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
12 664,98 kr Ex moms
/ Styck
15 831,22 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
