Referenser
Milwaukee:4932451388
Rubix:6248242
Tillverkare:4932451388
EAN:4002395157969



Produktinformation : 12V - 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ batteri
12V - 3,0 Ah REDLITHIUM™-batteri. REDLITHIUM™-batteriet ger upp till 3x längre drifttid och upp till 2x fler uppladdningar än andra lithium-teknologier eller tidigare MILWAUKEE® batteriteknologi. REDLINK™ digitala överbelastningsskydd. Individuell cellövervakning försäkrar att varje cell i batteriet alltid presterar sitt maximala för optimal produktivitet. Hållbar konstruktion. Kan användas i temperatur ner till -20°C utan påverkan på drifttid eller batteriets hållbarhet. Urladdningsskyddet förhindrar skador på battericellerna från överurladdning. Kompatibelt med hela M12™-serien.
Teknisk information
Attribut
| Kapacitet | 3 Ah |
|---|---|
| Spänning | 12 V |
| Typ | lithium |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 460,28 kr Ex moms
/ Styck
1 825,35 kr Inkl moms
- Tillgängliga