Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee M12 BDDXKIT-202C
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Milwaukee
Se teknisk informationReferenser
Milwaukee:M12 BDDXKIT-202C
Rubix:6169435
Tillverkare:4933447836
EAN:4002395006595


Teknisk sammanfattning
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 32 N.m |
Produktinformation : Milwaukee BOR/SKRUTREKKER M12BDDXKIT202C
Kompakt 2-växlad 12V borrskruvdragare med avtagbar chuck. Längd med/utan chuck 192/153 mm. 23-stegs momentinställning plus borrläge. 2 växlar, 0-400 / 0-1500 varv/min. Vridmoment 32 Nm. Borrkapapcitet i stål/trä 10 mm/20 mm. Träskruvskapacitet 6 mm. Metallväxelhus för maximal hållbarhet. FIXTEC™spindellås och 10 mm snabbchuck. Elektronisk strömbrytare med variabel hastighet. REDLINK™ elektroniska överbelastningsskydd i vektyg och batteri levererar bästa uthållighet. LED-ljus. Vikt 1,2 kg. Levereras med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™-batteri, 40 min laddare, vinkelskruvtillsats, tillsats för kantnära skruvning och väska.
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 12 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 10 mm |
| Maximalt vridmoment | 32 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 10 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 1500 rpm |
| Modell | m12 bddxkit-202c |
| Batterikapacitet | 2 Ah |
| Vikt | 1.2 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 762,35 kr Ex moms
/ Styck
5 952,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran