Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Bosch GSR 18V-65 Professional (06019N3203)
Skruvdragare / Borrmaskin Batteridriven Bosch
Se teknisk informationReferenser
Bosch:GSR 18V-65 Professional (06019N3203)
Rubix:6459040
Tillverkare:06019N3203
EAN:4053423321579





Teknisk sammanfattning
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 76 N.m |
Produktinformation : Drill, GSR 18V-65 2X5Ah L-Boxx - 06019N3203 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Spänning | 18 V |
|---|---|
| Chuckkapacitet | 13 mm |
| Maximalt vridmoment | 76 N.m |
| Borrkapacitet av stål | 13 mm |
| Sladdlös | ja |
| Ingen lasthastighet | 2100 rpm |
| Modell | gsr 18v-65 professional |
| Batterikapacitet | 5 Ah |
| Vikt | 1.06 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 477,65 kr Ex moms
/ Styck
8 097,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran