Referenser
Beta Tools:1128BMX
Rubix:6038000
Tillverkare:011280050
EAN:8014230509495

Produktinformation : 1128BMX-ELECTRICIAN'S SCISSORS STRAIGHT - BETA
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 220x110x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 105 g |
| Skärkapacitet | 54 mm |
| Längd | 145 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
