Referenser
Bahco:2804
Rubix:425458
EAN:7314151692698

Dokumenter
Produktinformation : KABELSAX 250 MM
Styrkor
•Cutting capacity: Copper wire, plastic coated copper or aluminium cables
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 644 g |
|---|---|
| Skärkapacitet | 34 mm |
| Längd | 250 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
