Skruvmejsel Bahco B190.140.250
BahcoFit spårmejslar med platt spets och gummigrepp 0,8–2 mm
Se teknisk informationReferenser
Bahco:B190.140.250
Rubix:6013276
EAN:7314150277919

Produktinformation : B190.140.250 Spårskruvmejsel
Styrkor
Comfortable to use with the two-component handle made with over 75% rubber|Maximum grip thanks to the vertical anti-slip grooves in the handle|Easy size and screw type identification from the markings on the handle
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 234 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 2 mm |
| Bladlängd | 250 mm |
| Längd | 367 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,50 kr Ex moms
/ Styck
354,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran