Referenser
Bahco:027.015.100
Rubix:424253
EAN:8412814027159

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX T 15X100
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 50 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 200 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 205,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
1 507,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
