Referenser
Bahco:BE-9001
Rubix:422111
EAN:7311518269005

Produktinformation : SKRUVMEJSEL ERGO ROBERTSON 1
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 58,1 g |
|---|---|
| Avtryckstorlek | #1 |
| Bladlängd | 80 mm |
| Längd | 202 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,61 kr Ex moms
/ Styck
219,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
