Referenser
Bahco:029.060.125
Rubix:424271
EAN:8412814029603

Produktinformation : SKRUVMEJSEL INSEX M KULA 6Z125
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 141 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 6 mm |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 255 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 607,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
2 009,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
