Referenser
Stahlwille:08130015
Rubix:6184237
EAN:4018754011261



Produktinformation : BITS TORX 1415 T 15 - 8130015 - STAHLWILLE
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 7x7x27 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 5 g |
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Bladlängd | 25 mm |
| Längd | 25 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
624,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
