Referenser
Bahco:B198.040.125
Rubix:6013370
EAN:7314150278817

Produktinformation : B198.040.125 Mutterdragare
Styrkor
•Integrated hanging hole
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Permanent symbol and markings on the handle for quick identification of the tip
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 58 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 4 mm |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 220 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
729,70 kr Ex moms
/ 5 Styck
912,13 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
